※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6006NSE 単列深溝玉軸受 6000番台 NSE NACHI(不二越) 38294663 6006NSE 単列深溝玉軸受 6000番台 NSE NACHI(不二越) 38294663 6006NSE 単列深溝玉軸受 6000番台 NSE NACHI(不二越) 38294663

単列深溝玉軸受 6000番台 NSE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38294663 品番 6006NSE
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)55 幅B(mm)13 面取寸法r(mm)1(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)117 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6006 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8000 基本動定格荷重Cr(N)13200 基本静定格荷重Cor(N)8300 JIS等級0 シールド形状片接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする