※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ラジアル玉軸受
NACHI(不二越)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受 6000番台 NSE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38294855
品番
6028NSL
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
140
外径D(Φmm)
210
幅B(mm)
33
面取寸法r(mm)
2(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
-
質量(g)
4150
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
呼び番号
6028
基本動定格荷重Cr(N)
110000
基本静定格荷重Cor(N)
109000
JIS等級
0
シールド形状
片接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方