6017-2NSL 単列深溝玉軸受 6000番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 38295031 6017-2NSL 単列深溝玉軸受 6000番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 38295031

単列深溝玉軸受 6000番台 2NSE (両側接触ゴムシール形)

(13件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38295031 品番 6017-2NSL
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)85 外径D(Φmm)130 幅B(mm)22 面取寸法r(mm)1.1(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)895 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6017 基本動定格荷重Cr(N)49500 基本静定格荷重Cor(N)43000 JIS等級0 シールド形状両接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06948347
2023-06-22
用途:
乗用草刈り機の車輪部分ノメンテ
製造業

乗用草刈り機のパーツリストに記載されていたものを注文。
特に問題なく使えました。

対象商品:
06948304
2023-02-08
用途:
機械のメンテナンス
農機開発帯広 様 (その他業種)

到着が早くて助かります。次回からは余裕を持って発注したいと思っています。

対象商品:
06948356
2019-07-21
用途:
スクーターのスターティングクラッチベアリングの交換

純正部品と遜色なくスターティングクラッチベアリングに使用できます。

強いて難を言えばやはり送料がネックかな。

1人が参考にしています
対象商品:
06948331
2019-04-13
用途:
機械に

M製の物と比べてみましたが、回りが重いように感じましたが
多分クリアランスがバッチリだと信じてます。

対象商品:
06948304
2019-08-23
用途:
キャンピングトレーラーのムーバーのベアリングとして
清水工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

全く問題なく使えてます。
純正品と比べてかなり安くて助かりました。

対象商品:
06948426
2018-04-23
用途:
印刷機ゴムローラの軸受けに使用
製造業

近所の部品問屋より安く、納期も早いので助かります。

対象商品:
06948313
2017-07-18
用途:
草刈り機のメンテナンス
製造業

思ったよりも、スムーズな回転、接触式シールがグリス漏れに効果ありそう

対象商品:
06948356
2017-06-16
用途:
壊れたので交換
株式会社北八ヶ岳リゾート 様

代理店に注文したところ、納期が掛かるとのことで、こちらで注文しました。安く手に入り良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする