曜日別特売
6019-2NSL 単列深溝玉軸受 6000番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 38295056

 

6019-2NSL 単列深溝玉軸受 6000番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 38295056
6019-2NSL 単列深溝玉軸受 6000番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 38295056

単列深溝玉軸受 6000番台 2NSE (両側接触ゴムシール形)

(13件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)95
95
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
外径D(Φmm)145
145
26
28
32
35
42
47
55
62
68
75
80
90
95
100
110
115
125
130
140
150
幅B(mm)24
内容量1個注文コード38295056品番6019-2NSL
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)95外径D(Φmm)145幅B(mm)24面取寸法r(mm)1.5(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)-質量(g)1220材質(本体)高炭素クロム軸受鋼呼び番号6019基本動定格荷重Cr(N)60500基本静定格荷重Cor(N)54000JIS等級0シールド形状両接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06948347
2023-06-22
用途: 乗用草刈り機の車輪部分ノメンテ
製造業

乗用草刈り機のパーツリストに記載されていたものを注文。
特に問題なく使えました。

対象商品 : 06948304
2023-02-08
用途: 機械のメンテナンス
農機開発帯広その他業種

到着が早くて助かります。次回からは余裕を持って発注したいと思っています。

対象商品 : 06948356
2019-07-21
用途: スクーターのスターティングクラッチベアリングの交換

純正部品と遜色なくスターティングクラッチベアリングに使用できます。
強いて難を言えばやはり送料がネックかな。

1が参考にしています
対象商品 : 06948331
2019-04-13
用途: 機械に

M製の物と比べてみましたが、回りが重いように感じましたが
多分クリアランスがバッチリだと信じてます。

対象商品 : 06948304
2019-08-23
用途: キャンピングトレーラーのムーバーのベアリングとして
清水工房自動車・二輪車・自転車関連業

全く問題なく使えてます。
純正品と比べてかなり安くて助かりました。

対象商品 : 06948426
2018-04-23
用途: 印刷機ゴムローラの軸受けに使用
製造業

近所の部品問屋より安く、納期も早いので助かります。

対象商品 : 06948313
2017-07-18
用途: 草刈り機のメンテナンス
製造業

思ったよりも、スムーズな回転、接触式シールがグリス漏れに効果ありそう

対象商品 : 06948356
2017-06-16
用途: 壊れたので交換
株式会社北八ヶ岳リゾート

代理店に注文したところ、納期が掛かるとのことで、こちらで注文しました。安く手に入り良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする