6005NKE 単列深溝玉軸受 6000番台 NKE NACHI(不二越) 38295126 6005NKE 単列深溝玉軸受 6000番台 NKE NACHI(不二越) 38295126

単列深溝玉軸受 6000番台 NKE

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38295126 品番 6005NKE
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)47 幅B(mm)12 面取寸法r(mm)0.6(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)79 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6005 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑15000 基本動定格荷重Cr(N)10100 基本静定格荷重Cor(N)5850 JIS等級0 シールド形状片非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38295135
2017-07-05
用途:
コンプレッサーのプリー軸受け

このタイプはグリスUPが必要とのことでした(メーカー問い合わせ結果)
解る範囲でその旨を明記していてほしかったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする