曜日別特売
6008NKE 単列深溝玉軸受 6000番台 NKE NACHI(不二越) 38295153

 

6008NKE 単列深溝玉軸受 6000番台 NKE NACHI(不二越) 38295153
6008NKE 単列深溝玉軸受 6000番台 NKE NACHI(不二越) 38295153

単列深溝玉軸受 6000番台 NKE

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)40
40
10
15
17
20
25
30
35
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
120
130
140
外径D(Φmm)68
68
26
32
35
42
47
55
62
75
80
90
95
100
110
115
125
130
140
145
150
160
180
200
210
幅B(mm)15
内容量1個注文コード38295153品番6008NKE
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
内径d(Φmm)40外径D(Φmm)68幅B(mm)15面取寸法r(mm)1(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)-質量(g)194材質(本体)高炭素クロム軸受鋼呼び番号6008許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑10000基本動定格荷重Cr(N)16800基本静定格荷重Cor(N)11500JIS等級0シールド形状片非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38295135
2017-07-05
用途: コンプレッサーのプリー軸受け

このタイプはグリスUPが必要とのことでした(メーカー問い合わせ結果)
解る範囲でその旨を明記していてほしかったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする