6016NK 単列深溝玉軸受 6000番台 NKE NACHI(不二越) 38295232 6016NK 単列深溝玉軸受 6000番台 NKE NACHI(不二越) 38295232

単列深溝玉軸受 6000番台 NKE

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38295232 品番 6016NK
参考基準価格(税別)¥9,970 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
内径d(Φmm)80 外径D(Φmm)125 幅B(mm)22 面取寸法r(mm)1.1(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)855 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6016 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5300 基本動定格荷重Cr(N)47500 基本静定格荷重Cor(N)39500 JIS等級0 シールド形状片非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38295135
2017-07-05
用途:
コンプレッサーのプリー軸受け

このタイプはグリスUPが必要とのことでした(メーカー問い合わせ結果)
解る範囲でその旨を明記していてほしかったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする