NACHI(不二越)
単列深溝玉軸受 6000番台 NKE
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
95
95
95
10
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
105
120
130
140
外径D(Φmm)
145
145
145
26
32
35
42
47
55
62
68
75
80
90
95
100
110
115
125
130
140
150
160
180
200
210
幅B(mm)
24
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
24
26
28
33
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38295266
品番
6019NK
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
95
外径D(Φmm)
145
幅B(mm)
24
面取寸法r(mm)
1.5(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
-
質量(g)
1220
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
呼び番号
6019
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
4500
基本動定格荷重Cr(N)
60500
基本静定格荷重Cor(N)
54000
JIS等級
0
シールド形状
片非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方