NACHI(不二越)
単列深溝玉軸受 6000番台 NKE
(1件のレビュー)
取扱い終了
内径d(Φmm)
110
110
10
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
120
130
140
外径D(Φmm)
170
170
26
32
35
42
47
55
62
68
75
80
90
95
100
110
115
125
130
140
145
150
160
180
200
210
幅B(mm)
28
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
24
26
28
33
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38295293
品番
6022NK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,500
内径d(Φmm)
110
外径D(Φmm)
170
幅B(mm)
28
面取寸法r(mm)
2(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
-
質量(g)
1970
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
呼び番号
6022
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
3800
基本動定格荷重Cr(N)
84500
基本静定格荷重Cor(N)
73000
JIS等級
0
シールド形状
片非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方