単列深溝玉軸受 6000番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)10 注文コード38295336 品番6000-2NKE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥690
この商品は内径dなど48種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)26 幅B(mm)8 質量(g)19 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6000 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑30000 基本動定格荷重Cr(N)4550 基本静定格荷重Cor(N)1970 JIS等級0 シールド形状両非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38295336 6000-2NKE 06948952 6000-2NKE 単列深溝玉軸受 6000番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 6000番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 1個 349 税込384 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする