内径d(Φmm)75
外径D(Φmm)115
幅B(mm)20
面取寸法r(mm)1.1(最小)
面取寸法rs(mm)-
面取寸法r1(mm)-
質量(g)645
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
呼び番号6015
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5700
基本動定格荷重Cr(N)39500
基本静定格荷重Cor(N)33500
JIS等級0
シールド形状両非接触シール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6000