内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)35
幅B(mm)10
質量(g)41
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法D2(Φmm)39.7
寸法f(mm)1.12
呼び番号6003
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑22000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑26000
基本動定格荷重Cr(N)6000
基本静定格荷重Cor(N)3250
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6000番台