6004NR 単列深溝玉軸受 6000番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38295634 6004NR 単列深溝玉軸受 6000番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38295634

単列深溝玉軸受 6000番台 NR(止め輪付)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38295634 品番 6004NR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)42 幅B(mm)12 面取寸法r(mm)0.6(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)0.5(最小) 質量(g)69 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法D2(Φmm)46.3 寸法f(mm)1.12 呼び番号6004 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑18000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑21000 基本動定格荷重Cr(N)9400 基本静定格荷重Cor(N)5000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする