6021NR 単列深溝玉軸受 6000番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38295801 6021NR 単列深溝玉軸受 6000番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38295801

単列深溝玉軸受 6000番台 NR(止め輪付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38295801 品番 6021NR
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
内径d(Φmm)105 外径D(Φmm)160 幅B(mm)26 面取寸法r(mm)2(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)0.5(最小) 質量(g)1540 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6021 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4800 基本動定格荷重Cr(N)72500 基本静定格荷重Cor(N)65500 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする