単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)10 注文コード38295835 品番6000ZZENR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は内径dなど20種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)26 幅B(mm)8 面取寸法r(mm)0.3(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)0.3(最小) 質量(g)19 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法D2(Φmm)28.8 寸法f(mm)0.85 呼び番号6000 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑30000 基本動定格荷重Cr(N)4550 基本静定格荷重Cor(N)1970 JIS等級0 シールド形状両シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000番台

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38295905
2017-04-22
用途:
改造したATVのデフサポート。

値段の割には、満足してます。やはり、日本の会社の物がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする