NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ラジアル玉軸受
NACHI(不二越)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38295896
品番
6006ZZENR
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
55
幅B(mm)
13
面取寸法r(mm)
1(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
0.5(最小)
質量(g)
113
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
寸法D2(Φmm)
60.7
寸法f(mm)
1.12
呼び番号
6006
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
13000
基本動定格荷重Cr(N)
13200
基本静定格荷重Cor(N)
8300
JIS等級
0
シールド形状
両シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方