単列深溝玉軸受 6200番台

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)17 注文コード38296063 品番6203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥620
この商品は内径dなど53種類から選べます 他の種類を見る

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)40 幅B(mm)12 質量(g)65 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6203 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑18000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑21000 基本動定格荷重Cr(N)9550 基本静定格荷重Cor(N)4800 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38296063 6203 07025891 6203 単列深溝玉軸受 6200番台 NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 6200番台 NACHI(不二越) 1個 289 税込318 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07025916
2020-08-20
用途:
バイクのホイールベアリング

純正品の代わりに使います。全く同じ物が純正だと恐ろしく高いですからね。

対象商品:
07025925
2015-10-04
用途:
ベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

使用感良いです

対象商品:
07025916
2014-06-19
用途:
農機具修理
農・林・水産業

純正とそん色ないので、良く使用します。

対象商品:
07025907
2014-06-26
用途:
バイク

値段も安く満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする