内径d(Φmm)105
外径D(Φmm)190
幅B(mm)36
面取寸法r(mm)2.1(最小)
面取寸法rs(mm)-
面取寸法r1(mm)-
質量(g)3760
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
呼び番号6221
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4000
基本動定格荷重Cr(N)133000
基本静定格荷重Cor(N)104000
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6200