6224 単列深溝玉軸受 6200番台 NACHI(不二越) 38296264 6224 単列深溝玉軸受 6200番台 NACHI(不二越) 38296264

単列深溝玉軸受 6200番台

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38296264 品番 6224
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)120 外径D(Φmm)215 幅B(mm)40 面取寸法r(mm)2.1(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)5150 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6224 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2900 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3400 基本動定格荷重Cr(N)145000 基本静定格荷重Cor(N)118000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07025916
2020-08-20
用途:
バイクのホイールベアリング

純正品の代わりに使います。全く同じ物が純正だと恐ろしく高いですからね。

対象商品:
07025925
2015-10-04
用途:
ベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

使用感良いです

対象商品:
07025916
2014-06-19
用途:
農機具修理
農・林・水産業

純正とそん色ないので、良く使用します。

対象商品:
07025907
2014-06-26
用途:
バイク

値段も安く満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする