6220Z 単列深溝玉軸受 片シール形 Z NACHI(不二越) 38296991

 

6220Z 単列深溝玉軸受 片シール形 Z NACHI(不二越) 38296991
6220Z 単列深溝玉軸受 片シール形 Z NACHI(不二越) 38296991

単列深溝玉軸受 片シール形 Z

(9件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径d(Φmm)100
100
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
105
110
120
130
140
150
160
外径D(Φmm)180
180
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
190
200
215
230
250
270
290
幅B(mm)34
34
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
36
38
40
42
45
48
内容量1個注文コード38296991品番6220Z
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)100外径D(Φmm)180幅B(mm)34面取寸法r(mm)2.1(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)-質量(g)3140材質(本体)高炭素クロム軸受鋼呼び番号6220許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4300基本動定格荷重Cr(N)122000基本静定格荷重Cor(N)93000JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07026092
2023-04-03
用途: ATVミッションO/H

ATVのベアリング異音にて交換しました。 ベアリングは、国産が精度・耐久性と一番です。 めったに交換しない部品なので信頼が一番です。

1が参考にしています
対象商品 : 07026101
2020-08-13
用途: バイクのメンテナンスとき。
STAGE-1自動車・二輪車・自転車関連業

発送が、早くて助かりました。商品の、不具合は、ありませんでした。また利用したいと思います。その時は、よろしくお願いします。

対象商品 : 07026092
2019-06-14
用途: バイクのメンテナンス(後輪)で使用しました
サービス業

装着して間もないですが、問題なく使用できています。もともと装着されていたものと同じで、ネットではここでしか見つけられませんでした。両側シールタイプでも良かったのかもしれませんが、もともと付いていたものをここで入手できて良かったです。

対象商品 : 07026101
2019-02-08
用途: メンテナンス時
その他業種

スーパーカブのスプロケットベアリングに使用しました。純正は同じ品番でも両側がシールされていますが、こちらは片側なので注意です。しかしチェーンの交換時に同時交換ということで片側シールでも使っています。
ガタつきもなくスムーズに回ります。

対象商品 : 07026074
2018-03-09
用途: シロッコモーター用で交換。

値段が安いので文句なしです。知り合いにも勧めたいです。

対象商品 : 07026092
2017-03-16
用途: バイクのエンジン再生

片シールのベアリングも普通に入手出来てありがたいです。
メーカー純正部品より遥かに安く買えます。

対象商品 : 07026074
2018-11-12
用途: 換気扇のファンに使用
運輸・通信業

換気扇のファンモーターの軸受けのベアリングが終了した為、換気扇を回すととてつもなくでかい異音が出たので、このベアリングに交換しました。

対象商品 : 07026083
2015-02-16
用途: ブロアモーターのベアリング交換
株式会社双葉商会

特に特徴はありません(普通)ですが、特別に期待している機能があるわけではないので、不自由なく使用できれば充分だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする