単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)15 注文コード38297095 品番6202ZZE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥610
この商品は内径dなど49種類から選べます 他の種類を見る

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)35 幅B(mm)11 質量(g)45 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6202 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑20000 基本動定格荷重Cr(N)7650 基本静定格荷重Cor(N)3700 JIS等級0 シールド形状両シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38297095 6202ZZE 06947805 6202ZZE 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NACHI(不二越) 1個 289 税込318 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06947814
2022-08-18
用途:
サンバーオルタ用テンショナープーリーの交換用ベアリングです。
農・林・水産業

右後輪タイヤ外してテンショナー緩めてベアリングチェック、固着するとベルト切れ起こすので10万キロ目安に交換しましょう。

対象商品:
06947787
2021-03-29
用途:
モーターベアリングの交換

使用上何ら問題ありません。近くのホームセンターよりだいぶ安く購入できるので助かってます。

対象商品:
06947787
2019-11-23
用途:
レンジフードのファンモータ軸受け交換に

ガラガラ音が大きくなったので交換用に購入した。国産メーカならどこでも遜色なく良い製品なので満足です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品:
06947787
2019-07-27
用途:
バンドソーのメンテ。

価格が安いので、定期的に交換したいと思います。
精度も良くて、スムーズに切断出来るようになり満足してます。

対象商品:
06947857
2015-08-25
用途:
機械分解整備

問題ありません。
金物屋で買うよりちょこっとだけこちらが安いです。
なにより、間違いなく届くことがたすかります。

対象商品:
06947814
2015-04-21
用途:
日立のモートルのオーバーホール

はからずも今まで付いていたベアリングと同じメーカでした。
シールやパッキンは全てヘタってましたが、ベアリングだけは元気でした。
NACHIベアリングは良いとはよく聴きますが、その通りなのかも。
ただしバリエーションが少ないのが玉に瑕。

対象商品:
06947787
2015-12-10
用途:
家庭用

安く買えて良かったです

対象商品:
06947805
2015-02-04
用途:
モーターの軸受け用のメンテナンス
株式会社AI Labo 様

さすがNACHIのベアリングでほかのものと比べて減りが少ないです。また次回も頼もうと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする