NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ラジアル玉軸受
NACHI(不二越)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
25
注文コード
38297515
品番
6205ZZE-P5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,830
この商品は
内径d
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
15
質量(g)
128
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
呼び番号
6205
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
13000
基本動定格荷重Cr(N)
14000
基本静定格荷重Cor(N)
7900
JIS等級
5
シールド形状
両シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38297515
6205ZZE-P5
08185651
6205ZZP5
深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5
NTN(エヌティーエヌ)
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
メーカー違いの相当品です