単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)30 注文コード38297524 品番6206ZZE-P5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,730
この商品は内径dなど19種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)62 幅B(mm)16 質量(g)199 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6206 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑11000 基本動定格荷重Cr(N)19500 基本静定格荷重Cor(N)11300 JIS等級5 シールド形状両シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38297524 6206ZZE-P5 08185667 6206ZZP5 深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 1個 2,498 税込2,748 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする