6210ZZE-P5 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5 NACHI(不二越) 38297567 6210ZZE-P5 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5 NACHI(不二越) 38297567

単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38297567 品番 6210ZZE-P5
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
内径d(Φmm)50 外径D(Φmm)90 幅B(mm)20 面取寸法r(mm)1.1(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)463 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6210 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7100 基本動定格荷重Cr(N)35000 基本静定格荷重Cor(N)23200 JIS等級5 シールド形状両シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする