単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)80 注文コード38297621 品番6216ZZ-P5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500
この商品は内径dなど19種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)80 外径D(Φmm)140 幅B(mm)26 質量(g)1400 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6216 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4500 基本動定格荷重Cr(N)72500 基本静定格荷重Cor(N)53000 JIS等級5 シールド形状両シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200番台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする