単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)85 注文コード38297637 品番6217ZZ-P5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,400
この商品は内径dなど19種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)85 外径D(Φmm)150 幅B(mm)28 質量(g)1790 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6217 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4300 基本動定格荷重Cr(N)84000 基本静定格荷重Cor(N)62000 JIS等級5 シールド形状両シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200番台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする