※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6206NSE 単列深溝玉軸受 6200番台 NSE NACHI(不二越) 38297716 6206NSE 単列深溝玉軸受 6200番台 NSE NACHI(不二越) 38297716 6206NSE 単列深溝玉軸受 6200番台 NSE NACHI(不二越) 38297716

単列深溝玉軸受 6200番台 NSE

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38297716 品番 6206NSE
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)62 幅B(mm)16 面取寸法r(mm)1(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)199 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6206 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7500 基本動定格荷重Cr(N)19500 基本静定格荷重Cor(N)11300 JIS等級0 シールド形状片接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
交換
サービス業

ベアリング2個交換してスムーズに回転しています
また礫たら買いたいです。

対象商品:
38297664
2022-08-27
用途:
スーパーカブ110JA07のベアリング交換用

スーパーカブ110JA07のベアリング交換用に買いました。前回も同じものを使っているのですご、今回は距離を乗ったので予防交換です。大変満足でした。

対象商品:
38297655
2022-02-01
用途:
バイクのメンテナンス

スクーターに使用。
少々、回転が悪くなっていたフロントホイールが、交換後は気持ち良く回るようになりました。

対象商品:
38297691
2022-05-31
用途:
オートバイのハブベアリングで使用しました。
建設業・工事業

オートバイメーカー純正品で使われている部品なのでこちらで購入可能だと助かります。

対象商品:
38297682
2022-03-03
用途:
作業機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安定品質のパーツで問題なく使用できました。ありがとうございました。

対象商品:
38297655
2019-12-10
用途:
アドレスV100 CE11A フロントホイールベアリング交換に。
自動車・二輪車・自転車関連業

左右で2個。片側接触樹脂シールタイプです。グリースは封入されていないので別途用意しましょう。

小さい故に扱いが繊細。キチンとした工具で挑む事をお勧めします。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
38297655
2018-06-30
用途:
V100

V100のフロントホイルに、、、純正品より安く交換出来てGood

1人が参考にしています
対象商品:
38297682
2015-11-30
用途:
バイクのホイールベアリング交換

信頼のおけるベアリングです。
純正を買うより全然安いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする