6220-2NSL 単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 38298111 6220-2NSL 単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 38298111

単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形)

(9件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38298111 品番 6220-2NSL
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)100 外径D(Φmm)180 幅B(mm)34 面取寸法r(mm)2.1(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)3140 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 取付関係寸法(最小da)(mm)112 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)168 取付関係寸法(最大ra)(mm)2.0 呼び番号6220 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2400 基本動定格荷重Cr(N)122000 基本静定格荷重Cor(N)93000 JIS等級0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06948444
2022-11-13
用途:
トラクターのベアリング交換

モノタロウブランドでも良いのですが、せっかく交換するのであればトップブランドの物に交換したかったのでこちらを選択しました。
コンバインのベアリング交換は簡単な所だけではないので、やはり良いものを選びたいですね。

対象商品:
06948435
2020-02-11
用途:
原付フロントホイール

アドレスtuneに使用。
純正品より安く、両側シールなので良いと思う。

対象商品:
06948462
2018-09-29
用途:
自動車電装品の整備
有限会社依田被服 様

メーカー品なので安心して使用できる。なるべく安いと嬉しい。

対象商品:
06948435
2017-01-05
用途:
ホイールベアリング交換

ベアリングはこちらのメーカーですから信頼してます。

対象商品:
06948471
2016-03-30
用途:
整備
農・林・水産業

玉の数が多いので耐久あるかなと

1人が参考にしています
対象商品:
06948444
2017-09-27
用途:
コンバインのメンテナンス用。
ふるさとフーズ 様

今シーズンの仕事も終わり、アワーメーターを目安に、壊れる前に交換しようと、こちらで購入しました。

対象商品:
06948487
2014-07-20
用途:
機械
農・林・水産業

さすがに(ナチ)最高です

対象商品:
06948487
2013-03-31
用途:
機器の補修

特に問題なく使用してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする