曜日別特売
6202NKE 単列深溝玉軸受 6200番台 NKE NACHI(不二越) 38298197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6202NKE 単列深溝玉軸受 6200番台 NKE NACHI(不二越) 38298197
6202NKE 単列深溝玉軸受 6200番台 NKE NACHI(不二越) 38298197

単列深溝玉軸受 6200番台 NKE

商品レビューを投稿する
返品不可
内径d(Φmm)15
20
25
30
35
40
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
外径D(Φmm)35
47
52
62
72
80
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
215
230
250
幅B(mm)11
内容量1個注文コード38298197品番6202NKE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
内径d(Φmm)15外径D(Φmm)35幅B(mm)11面取寸法r(mm)0.6(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)-質量(g)45材質(本体)高炭素クロム軸受鋼呼び番号6202許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑20000基本動定格荷重Cr(N)7650基本静定格荷重Cor(N)3700JIS等級0シールド形状片非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする