6206NKE 単列深溝玉軸受 6200番台 NKE NACHI(不二越) 38298233 6206NKE 単列深溝玉軸受 6200番台 NKE NACHI(不二越) 38298233

単列深溝玉軸受 6200番台 NKE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38298233 品番 6206NKE
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)62 幅B(mm)16 面取寸法r(mm)1(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)199 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6206 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑11000 基本動定格荷重Cr(N)19500 基本静定格荷重Cor(N)11300 JIS等級0 シールド形状片非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする