6211NKE 単列深溝玉軸受 6200番台 NKE NACHI(不二越) 38298285 6211NKE 単列深溝玉軸受 6200番台 NKE NACHI(不二越) 38298285

単列深溝玉軸受 6200番台 NKE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38298285 品番 6211NKE
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)100 幅B(mm)21 面取寸法r(mm)1.5(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)607 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6211 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6400 基本動定格荷重Cr(N)43500 基本静定格荷重Cor(N)29300 JIS等級0 シールド形状片非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする