内径d(Φmm)75
外径D(Φmm)130
幅B(mm)25
面取寸法r(mm)1.5(最小)
面取寸法rs(mm)-
面取寸法r1(mm)-
質量(g)1180
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
呼び番号6215
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800
基本動定格荷重Cr(N)66000
基本静定格荷重Cor(N)49500
JIS等級0
シールド形状片非接触シール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6200