曜日別特売
6221NK 単列深溝玉軸受 6200番台 NKE NACHI(不二越) 38298382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6221NK 単列深溝玉軸受 6200番台 NKE NACHI(不二越) 38298382
6221NK 単列深溝玉軸受 6200番台 NKE NACHI(不二越) 38298382

単列深溝玉軸受 6200番台 NKE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径d(Φmm)105
105
20
25
30
35
40
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
外径D(Φmm)190
190
47
52
62
72
80
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
200
215
230
250
幅B(mm)36
内容量1個注文コード38298382品番6221NK
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
内径d(Φmm)105外径D(Φmm)190幅B(mm)36面取寸法r(mm)2.1(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)-質量(g)3760材質(本体)高炭素クロム軸受鋼呼び番号6221許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400基本動定格荷重Cr(N)133000基本静定格荷重Cor(N)104000JIS等級0シールド形状片非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする