6219-2NK 単列深溝玉軸受 6200番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 38298626 6219-2NK 単列深溝玉軸受 6200番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 38298626

単列深溝玉軸受 6200番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)

(6件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38298626 品番 6219-2NK
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
内径d(Φmm)95 外径D(Φmm)170 幅B(mm)32 面取寸法r(mm)2.1(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)2620 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 取付関係寸法(最小da)(mm)107 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)158 取付関係寸法(最大ra)(mm)2.0 呼び番号6219 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3800 基本動定格荷重Cr(N)109000 基本静定格荷重Cor(N)81500 JIS等級0 シールド形状両非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06949144
2020-12-22
用途:
メンテナンス
万屋一八 様

問題なく装填できました。汎用型ではあるが、通販は助かる。

対象商品:
06949092
2020-07-27
用途:
バイクの整備
卸売・小売業

バイクのメンテナンスに使用しました。用途別に使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
06949092
2016-11-14
用途:
バオクのベアリング

国産ベアリングの品質にケチは、失礼。海外ベアリングがある程度消耗の為、交換。ホイールの回転抵抗が小さくなった。フォークの伸び縮みの情報量が、格段に向上。ちなみに、前者のベアリングは、フレーク、鋼球は、錆びていない状態での、交換。

対象商品:
06949083
2015-07-26
用途:
バイクのホイール

両側シールということでグリスの保持性は良いのだろうと思い購入。定期的に交換しているので効果は体感なし。一度圧入したら二度と給脂しないので、脱脂して良いグリスを詰めて使えば良かったかも。不満は無いが納期が掛かる。

対象商品:
06949117
2016-02-11
用途:
カブの後輪

普通に使えました。

対象商品:
06949101
2013-10-10
用途:
コンバイン修理
農・林・水産業

純正と遜色ないので、満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする