6200NR 単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38298696 6200NR 単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38298696 6200NR 単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38298696 6200NR 単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38298696 6200NR 単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38298696

単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38298696 品番 6200NR
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)30 幅B(mm)9 面取寸法r(mm)0.6(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)0.5(最小) 質量(g)32 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法D2(Φmm)34.7 寸法f(mm)1.12 呼び番号6200 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑25000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑30000 基本動定格荷重Cr(N)5100 基本静定格荷重Cor(N)2390 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする