内径d(Φmm)50
外径D(Φmm)90
幅B(mm)20
面取寸法r(mm)1.1(最小)
面取寸法rs(mm)-
面取寸法r1(mm)0.5(最小)
質量(g)463
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
呼び番号6210
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7100
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8600
基本動定格荷重Cr(N)35000
基本静定格荷重Cor(N)23200
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6200