6211NR 単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38298802 6211NR 単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38298802 6211NR 単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38298802 6211NR 単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38298802 6211NR 単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38298802

単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)55 注文コード38298802 品番6211NR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,610 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は内径dなど23種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)100 幅B(mm)21 面取寸法r(mm)1.5(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)0.5(最小) 質量(g)607 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6211 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6400 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7700 基本動定格荷重Cr(N)43500 基本静定格荷重Cor(N)29300 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする