内径d(Φmm)85
外径D(Φmm)150
幅B(mm)28
面取寸法r(mm)2(最小)
面取寸法rs(mm)-
面取寸法r1(mm)0.5(最小)
質量(g)1790
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
呼び番号6217
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4300
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5000
基本動定格荷重Cr(N)84000
基本静定格荷重Cor(N)62000
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6200