6222NR 単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38298915 6222NR 単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38298915 6222NR 単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38298915 6222NR 単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38298915 6222NR 単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38298915

単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38298915 品番 6222NR
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)200 幅B(mm)38 面取寸法r(mm)2.1(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)0.5(最小) 質量(g)4360 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6222 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3800 基本動定格荷重Cr(N)144000 基本静定格荷重Cor(N)117000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする