※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
単列深溝玉軸受 6200番台 ZZNR(止め輪付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
55
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
外径D(Φmm)
100
35
40
47
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
幅B(mm)
21
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38299037
品番
6211ZZENR
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
21
面取寸法r(mm)
1.5(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
0.5(最小)
質量(g)
607
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
呼び番号
6211
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
6400
基本動定格荷重Cr(N)
43500
基本静定格荷重Cor(N)
29300
JIS等級
0
シールド形状
両シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方