6214ZZENR 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZNR(止め輪付) NACHI(不二越) 38299064 6214ZZENR 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZNR(止め輪付) NACHI(不二越) 38299064

単列深溝玉軸受 6200番台 ZZNR(止め輪付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38299064 品番 6214ZZENR
参考基準価格(税別)¥8,540 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)125 幅B(mm)24 面取寸法r(mm)1.5(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)0.5(最小) 質量(g)1070 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6214 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5100 基本動定格荷重Cr(N)62000 基本静定格荷重Cor(N)44000 JIS等級0 シールド形状両シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする