単列深溝玉軸受 6300番台

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)65 注文コード38299247 品番6313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,060
この商品は内径dなど49種類から選べます 他の種類を見る

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)140 幅B(mm)33 質量(g)2080 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6313 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4900 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6000 基本動定格荷重Cr(N)92500 基本静定格荷重Cor(N)59500 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38299247 6313 07026652 6313 単列深溝玉軸受 6300番台 NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 6300番台 NACHI(不二越) 1個 4,198 税込4,618 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07026555
2019-02-04
用途:
車両修理のため

品質も良く、安心して使用できます。値段も安く、納品もはやいので助かります!

対象商品:
07026607
2016-11-19
用途:
トラクタのロータリー、チェーン側に使用

オイルシール交換とともにベアリングも交換。ロータリーの回転が軽くなった感じがします。

対象商品:
07026546
2013-07-19
用途:
農業機械の駆動部部品として
農・林・水産業

何の問題も不満もなし。

対象商品:
07026564
2011-03-09
用途:
機械オーバーホール

不具合はありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする