曜日別特売
SN506 プランマブロック SN500形 トーホー 38299396

SN506 プランマブロック SN500形 トーホー 38299396
SN506 プランマブロック SN500形 トーホー 38299396

プランマブロック SN500形

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可72日以内出荷とは
軸径d1(Φmm)25
内容量1個注文コード38299396品番SN506
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。
・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。

寸法D(mm)62寸法a(mm)185寸法b(mm)52寸法c(mm)22寸法g(mm)30寸法h(mm)50寸法l(mm)77寸法m(mm)150寸法u(mm)15寸法v(mm)20寸法w(mm)90軸径d1(Φmm)25質量(kg)1.6呼び寸法t:M8 s:M12アダプター型式適合自動調心玉軸受1200形:H206X 適合自動調心玉軸受2200形:H306X 適合自動調心ころ軸受22200形:- 適合自動調心ころ軸受23200形:-呼び番号適合自動調心玉軸受1200形:1206K 適合自動調心玉軸受2200形:2206K 適合自動調心ころ軸受22200形:- 適合自動調心ころ軸受23200形:-位置決め輪型式適合自動調心玉軸受1200形:SR62×7 適合自動調心玉軸受2200形:SR62×10 適合自動調心ころ軸受22200形:- 適合自動調心ころ軸受23200形:-位置決め輪個数適合自動調心玉軸受1200形:2 適合自動調心玉軸受2200形:1 適合自動調心ころ軸受22200形:- 適合自動調心ころ軸受23200形:-オイルシール型式ZF6オイルシール個数2
注意
※ベアリング無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする