寸法D(mm)170寸法a(mm)345寸法b(mm)100寸法c(mm)35寸法g(mm)53寸法h(mm)112寸法l(mm)140寸法m(mm)290寸法u(mm)22寸法v(mm)27寸法w(mm)210軸径d1(Φmm)85質量(kg)14呼び寸法t:M16 s:M20アダプター型式適合自動調心玉軸受1200形:H219X 適合自動調心玉軸受2200形:H319X 適合自動調心ころ軸受22200形:H319X 適合自動調心ころ軸受23200形:-呼び番号適合自動調心玉軸受1200形:1219K 適合自動調心玉軸受2200形:2219K 適合自動調心ころ軸受22200形:22219BK 適合自動調心ころ軸受23200形:-位置決め輪型式適合自動調心玉軸受1200形:SR170×10.5 適合自動調心玉軸受2200形:SR170×10 適合自動調心ころ軸受22200形:SR170×10 適合自動調心ころ軸受23200形:-位置決め輪個数適合自動調心玉軸受1200形:2 適合自動調心玉軸受2200形:1 適合自動調心ころ軸受22200形:1 適合自動調心ころ軸受23200形:-オイルシール型式ZF19オイルシール個数2