寸法D(mm)215寸法a(mm)410寸法b(mm)120寸法c(mm)45寸法g(mm)86寸法h(mm)140寸法l(mm)185寸法m(mm)350寸法u(mm)26寸法v(mm)32寸法w(mm)270軸径d1(Φmm)110質量(kg)24呼び寸法t:M20 s:M24アダプター型式適合自動調心玉軸受1200形:- 適合自動調心玉軸受2200形:- 適合自動調心ころ軸受22200形:H3124X 適合自動調心ころ軸受23200形:H2324X呼び番号適合自動調心玉軸受1200形:- 適合自動調心玉軸受2200形:- 適合自動調心ころ軸受22200形:22224BK 適合自動調心ころ軸受23200形:23224BK位置決め輪型式適合自動調心玉軸受1200形:- 適合自動調心玉軸受2200形:- 適合自動調心ころ軸受22200形:SR215×14 適合自動調心ころ軸受23200形:SR215×10位置決め輪個数適合自動調心玉軸受1200形:- 適合自動調心玉軸受2200形:- 適合自動調心ころ軸受22200形:2 適合自動調心ころ軸受23200形:1オイルシール型式ZF24オイルシール個数2