プランマブロック SN500形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38299554 品番 SN526
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。
・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。

寸法D(mm)230 寸法a(mm)445 寸法b(mm)130 寸法c(mm)50 寸法g(mm)90 寸法h(mm)150 寸法l(mm)190 寸法m(mm)380 寸法u(mm)28 寸法v(mm)36 寸法w(mm)290 軸径d1(Φmm)115 質量(kg)30 呼び寸法t:M24 s:M24 アダプター型式適合自動調心玉軸受1200形:- 適合自動調心玉軸受2200形:- 適合自動調心ころ軸受22200形:H3126 適合自動調心ころ軸受23200形:H2326 呼び番号適合自動調心玉軸受1200形:- 適合自動調心玉軸受2200形:- 適合自動調心ころ軸受22200形:22226BK 適合自動調心ころ軸受23200形:23226BK 位置決め輪型式適合自動調心玉軸受1200形:- 適合自動調心玉軸受2200形:- 適合自動調心ころ軸受22200形:SR230×13 適合自動調心ころ軸受23200形:SR230×10 位置決め輪個数適合自動調心玉軸受1200形:- 適合自動調心玉軸受2200形:- 適合自動調心ころ軸受22200形:2 適合自動調心ころ軸受23200形:1 オイルシール型式ZF26 オイルシール個数2
注意
※ベアリング無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする