寸法D(mm)250寸法a(mm)500寸法b(mm)150寸法c(mm)50寸法g(mm)98寸法h(mm)150寸法l(mm)205寸法m(mm)420寸法u(mm)33寸法v(mm)42寸法w(mm)305軸径d1(Φmm)125質量(kg)38呼び寸法t:M24 s:M30アダプター型式適合自動調心玉軸受1200形:- 適合自動調心玉軸受2200形:- 適合自動調心ころ軸受22200形:H3128 適合自動調心ころ軸受23200形:H2328呼び番号適合自動調心玉軸受1200形:- 適合自動調心玉軸受2200形:- 適合自動調心ころ軸受22200形:22228BK 適合自動調心ころ軸受23200形:23228BK位置決め輪型式適合自動調心玉軸受1200形:- 適合自動調心玉軸受2200形:- 適合自動調心ころ軸受22200形:SR250×15 適合自動調心ころ軸受23200形:SR250×10位置決め輪個数適合自動調心玉軸受1200形:- 適合自動調心玉軸受2200形:- 適合自動調心ころ軸受22200形:2 適合自動調心ころ軸受23200形:1オイルシール型式ZF28オイルシール個数2