プランマブロック SN600形

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38299597 品番 SN607
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。
・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。

寸法D(mm)80 寸法a(mm)205 寸法b(mm)60 寸法c(mm)25 寸法g(mm)41 寸法h(mm)60 寸法l(mm)90 寸法m(mm)170 寸法u(mm)15 寸法v(mm)20 寸法w(mm)110 軸径d1(Φmm)30 質量(kg)2.6 呼び寸法t:M10 s:M12 アダプター型式適合自動調心玉軸受1300形:H307X 適合自動調心玉軸受2300形:H2307X 適合自動調心ころ軸受21300形:- 適合自動調心ころ軸受22300形:- 呼び番号適合自動調心玉軸受1300形:1307K 適合自動調心玉軸受2300形:2307K 適合自動調心ころ軸受21300形:- 適合自動調心ころ軸受22300形:- 位置決め輪型式適合自動調心玉軸受1300形:SR80×10 適合自動調心玉軸受2300形:SR80×10 適合自動調心ころ軸受21300形:- 適合自動調心ころ軸受22300形:- 位置決め輪個数適合自動調心玉軸受1300形:2 適合自動調心玉軸受2300形:1 適合自動調心ころ軸受21300形:- 適合自動調心ころ軸受22300形:- オイルシール型式ZF7 オイルシール個数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする