プランマブロック SN600形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38299676 品番 SN616
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。
・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。

寸法D(mm)170 寸法a(mm)345 寸法b(mm)100 寸法c(mm)35 寸法g(mm)68 寸法h(mm)112 寸法l(mm)145 寸法m(mm)290 寸法u(mm)22 寸法v(mm)27 寸法w(mm)212 軸径d1(Φmm)70 質量(kg)15 呼び寸法t:M16 s:M20 アダプター型式適合自動調心玉軸受1300形:H316X 適合自動調心玉軸受2300形:H2316X 適合自動調心ころ軸受21300形:H316X 適合自動調心ころ軸受22300形:H2316X 呼び番号適合自動調心玉軸受1300形:1316K 適合自動調心玉軸受2300形:2316K 適合自動調心ころ軸受21300形:21316K 適合自動調心ころ軸受22300形:22316BK 位置決め輪型式適合自動調心玉軸受1300形:SR170×14.5 適合自動調心玉軸受2300形:SR170×10 適合自動調心ころ軸受21300形:SR170×14.5 適合自動調心ころ軸受22300形:SR170×10 位置決め輪個数適合自動調心玉軸受1300形:2 適合自動調心玉軸受2300形:1 適合自動調心ころ軸受21300形:2 適合自動調心ころ軸受22300形:1 オイルシール型式ZF16 オイルシール個数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする