プランマブロック SN600形

商品レビューを投稿する
101日以内出荷返品不可 101日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38299712 品番 SN620
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。
・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。

寸法D(mm)215 寸法a(mm)410 寸法b(mm)120 寸法c(mm)45 寸法g(mm)83 寸法h(mm)140 寸法l(mm)175 寸法m(mm)350 寸法u(mm)26 寸法v(mm)35 寸法w(mm)280 軸径d1(Φmm)90 質量(kg)30 呼び寸法t:M20 s:M24 アダプター型式適合自動調心玉軸受1300形:H320X 適合自動調心玉軸受2300形:H2320X 適合自動調心ころ軸受21300形:H320X 適合自動調心ころ軸受22300形:H2320X 呼び番号適合自動調心玉軸受1300形:1320K 適合自動調心玉軸受2300形:2320K 適合自動調心ころ軸受21300形:21320K 適合自動調心ころ軸受22300形:22320BK 位置決め輪型式適合自動調心玉軸受1300形:SR215×18 適合自動調心玉軸受2300形:SR215×10 適合自動調心ころ軸受21300形:SR215×18 適合自動調心ころ軸受22300形:SR215×10 位置決め輪個数適合自動調心玉軸受1300形:2 適合自動調心玉軸受2300形:1 適合自動調心ころ軸受21300形:2 適合自動調心ころ軸受22300形:1 オイルシール型式ZF20 オイルシール個数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする